DSB22463H
Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579243
No. Fabricante DSB22463H
Precio5,023.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Ángulo superior, cojinete de rodillos esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579243
No. Fabricante DSB22463H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,023.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22463H UNIDAD T-U DS-B22463H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22463H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327022006
  • UPC_NO
    662327022006
  • Peso
    84 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo