Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante087796118676
- UPC_NO087796118676
- Peso3.32 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt