TAS3U224N9

Link-Belt (RRX)
TAS3U224N9

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 1.5000 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 19.7500 in de longitud, 7.8750 in de ancho, 3.6250 in de altura, 5.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579303
No. Fabricante TAS3U224N9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
TAS3U224N9

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 1.5000 in de diámetro interior, 9.0000 in de recorrido, 19.7500 in de longitud, 7.8750 in de ancho, 3.6250 in de altura, 5.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579303
No. Fabricante TAS3U224N9
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAS3U224N9 TOME TAS3-U224N-9
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2"
  • Servicio estándar
  • Conjunto de extracción central
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 9" de recorrido

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Parte superior con bisagras
  • Ancho de la base
    7.8750 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    19.7500 pulg.
  • Altura total del bastidor
    3.6250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero formado
  • Ancho de la base del bastidor
    7.8750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Altura total
    3.6250 pulg.
  • Longitud total
    19.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    TAS3U200
  • Número de catálogo del fabricante
    TAS3U224N9
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Longitud del orificio
    1 29/32 pulg.
  • UPC_NO
    662327141363
  • Peso
    21.96 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo