Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16"
- Servicio estándar
- Conjunto de extracción central
- Bloqueo del tornillo de fijación
- Sello de contacto de labio único
- 18" de recorrido
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base8.2500 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor30.6250 pulg.
- Altura total del bastidor4.2500 pulg.
- Material del bastidorAcero formado
- Ancho de la base del bastidor8.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total30.6250 pulg.
- Ancho general8.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- RPM Máx.4360 rpm
- SerieTAS3U200
- Número de catálogo del fabricanteTAS3U235N18
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Longitud del orificio2 1/4 pulg.
- UPC_NO662327141455
- Peso37.70 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida