DSB22431H24

Link-Belt (RRX)
DSB22431H24

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 1.9375 in, 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 8.2500 in de altura, 38 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579410
No. Fabricante DSB22431H24
Precio6,079.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB22431H24

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 1.9375 in, 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 8.2500 in de altura, 38 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579410
No. Fabricante DSB22431H24
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
Precio6,079.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22431H24 TOME DS-B22431H-24
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 1 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    40.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    40.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38 1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    DSB22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22431H24
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327021481
  • Peso
    52.60 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo