DSB22435H12

Link-Belt (RRX)
DSB22435H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.1875 in, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 8.6875 in de altura, 27.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579413
No. Fabricante DSB22435H12
Precio2,456.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB22435H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.1875 in, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 8.6875 in de altura, 27.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579413
No. Fabricante DSB22435H12
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
Su precio$2,456.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22435H12 TOME DS-B22435H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 3/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    29.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.6875 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    8.6875 pulg.
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    DSB22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22435H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Número de Upc del fabricante
    662327021566
  • UPC_NO
    662327021566
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    46.06 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo