Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 3/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
- Sello de separación
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor35.5000 pulg.
- Altura total del bastidor8.6875 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor3.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Altura total8.6875 pulg.
- Longitud total35.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro33 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieDSB22400
- Número de catálogo del fabricanteDSB22435H18
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO662327021573
- Peso49.30 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida