DSB22439H18

Link-Belt (RRX)
DSB22439H18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 9.1250 in de altura, 34.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579425
No. Fabricante DSB22439H18
Price$1,914.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB22439H18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 3.0000 in de ancho, 9.1250 in de altura, 34.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579425
No. Fabricante DSB22439H18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,914.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22439H18 TOME DS-B22439H-18
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    36.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    9.1250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    9.1250 pulg.
  • Longitud total
    36.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    34.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Serie
    DSB22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22439H18
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Número de Upc del fabricante
    662327021696
  • UPC_NO
    662327021696
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    73.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo