Descripción general
Descripción del fabricante
DSB22439H24 TOME DS-B22439H-24
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
- Sello de separación
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor42.5000 pulg.
- Altura total del bastidor9.1250 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor3.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Altura total9.1250 pulg.
- Longitud total42.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro40.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- RPM Máx.2300 rpm
- SerieDSB22400
- Número de catálogo del fabricanteDSB22439H24
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de expansiónFijo
- Número de Upc del fabricante662327021702
- UPC_NO662327021702
- Página de producto del fabricante
- Peso65.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad