Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
- Sello de separación
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor32.5000 pulg.
- Altura total del bastidor10.6250 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de separación
- Altura total10.6250 pulg.
- Longitud total32.5000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro30.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- RPM Máx.1950 rpm
- SerieDSB22400
- Número de catálogo del fabricanteDSB22447H12
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de expansiónFijo
- Número de Upc del fabricante662327021818
- UPC_NO662327021818
- Página de producto del fabricante
- Peso90.24 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida