DSB22455H30

Link-Belt (RRX)
DSB22455H30

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 50 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579459
No. Fabricante DSB22455H30
Precio5,427.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSB22455H30

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 50 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579459
No. Fabricante DSB22455H30
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
Precio5,427.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22455H30 TOME DS-B22455H-30
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    52.2500 pulg.
  • Altura total del bastidor
    11.8125 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Longitud total
    52.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Serie
    DSB22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22455H30
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327021979
  • Peso
    122.82 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo