Motion
DSLB683930

Link-Belt (RRX)
DSLB683930

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 10.8750 in de altura, 48 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579497
No. Fabricante DSLB683930
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSLB683930

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 30.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 10.8750 in de altura, 48 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579497
No. Fabricante DSLB683930
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB683930 TOME DS-LB6839-30
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8

Especificaciones

  • País de origen
    Japón
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    50.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    10.8750 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Altura total
    10.8750 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    48 1/2 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    6800
  • RPM Máx.
    2348 rpm
  • Serie
    DSLB6800
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB683930
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327023324
  • Peso
    115.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo