Descripción general
Descripción del fabricante
DSLB684724 TOME DS-LB6847-24
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Adaptador montado
- Sistema de sellado Taconite D8
Especificaciones
- País de origenJapón
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor46.2500 pulg.
- Altura total del bastidor11.8125 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloD8 Sello de taconita
- Altura total11.8125 pulg.
- Longitud total46.2500 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro44.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles6800
- RPM Máx.1950 rpm
- SerieDSLB6800
- Número de catálogo del fabricanteDSLB684724
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de expansiónFijo/Expansión
- Número de Upc del fabricante662327023393
- UPC_NO662327023393
- Página de producto del fabricante
- Peso127.75 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad