DSLB684730

Link-Belt (RRX)
DSLB684730

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 50 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579509
No. Fabricante DSLB684730
Precio19,104.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSLB684730

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 50 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579509
No. Fabricante DSLB684730
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
Precio19,104.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB684730 TOME DS-LB6847-30
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8

Especificaciones

  • País de origen
    Japón
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    52.2500 pulg.
  • Altura total del bastidor
    11.8125 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Longitud total
    52.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    6800
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Serie
    DSLB6800
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB684730
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327023409
  • Peso
    135.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo