Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 3 15/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Adaptador montado
- Sistema de sellado Taconite D8
Especificaciones
- País de origenJapón
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base5.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor50.5000 pulg.
- Altura total del bastidor15.6875 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor5.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de selloD8 Sello de taconita
- Altura total15.6875 pulg.
- Longitud total50.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro48 pulg.
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles6800
- RPM Máx.1454 rpm
- SerieDSLB6800
- Número de catálogo del fabricanteDSLB686324
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO662327023546
- Peso290.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida