DSLB687118

Link-Belt (RRX)
DSLB687118

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 47.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579546
No. Fabricante DSLB687118
Precio22,618.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSLB687118

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 4.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 6.0000 in de ancho, 20.2500 in de altura, 47.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579546
No. Fabricante DSLB687118
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
Su precio$22,618.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLB687118 TOME DS-LB6871-18
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 4 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Adaptador montado
  • Sistema de sellado Taconite D8

Especificaciones

  • País de origen
    Japón
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    6.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    50.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    20.2500 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    6.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de sello
    D8 Sello de taconita
  • Altura total
    20.2500 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    6800
  • RPM Máx.
    1290 rpm
  • Serie
    DSLB6800
  • Número de catálogo del fabricante
    DSLB687118
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo/Expansión
  • Número de Upc del fabricante
    662327023577
  • UPC_NO
    662327023577
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    447.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo