HM3U2E48N
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 3.0000 pulg. de D.I., 6.1250 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00579606
No. Fabricante HM3U2E48N
Precio1,393.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 3.0000 pulg. de D.I., 6.1250 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00579606
No. Fabricante HM3U2E48N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,393.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HM3U2E48N HANGER BLK HM3-U2E48N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Material de la carcasa
    Enchapado en níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Tamaño de la rosca
    7/8 - 9 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0625 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699130508

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo