LC318
Marco para recogida de bloque de almohada - Serie LC, Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 34.3125 in de centro de perno, 35.5625 in de longitud, Material de acero, 4 in de ancho de base
Artículo MI #00579624
No. Fabricante LC318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Serie LC, Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 34.3125 in de centro de perno, 35.5625 in de longitud, Material de acero, 4 in de ancho de base
Artículo MI #00579624
No. Fabricante LC318
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LC318 MARCO LC3-18

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    34.3125 pulg.
  • Longitud total
    35.5625 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Serie
    LC
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • UPC_NO
    662327050986
  • Peso
    26.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo