Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16"
- Servicio estándar
- Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
- Bloqueo del tornillo de fijación
- Sello de contacto de labio único
- 18" de recorrido
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraParte superior con bisagras
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Diámetro interno1 15/16 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor34.5000 pulg.
- Altura total del bastidor8.2500 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total8.2500 pulg.
- Longitud total34.5000 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro32 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- RPM Máx.4800 rpm
- SerieTDS3U200
- Número de catálogo del fabricanteTDS3U231N18
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Número de Upc del fabricante662327142919
- UPC_NO662327142919
- Peso50.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida