TDS3U231N24

Link-Belt (RRX)
TDS3U231N24

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - 1.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 4.1250 in de ancho, 8.2500 in de altura, 38 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579640
No. Fabricante TDS3U231N24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
TDS3U231N24

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - 1.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 4.1250 in de ancho, 8.2500 in de altura, 38 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579640
No. Fabricante TDS3U231N24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TDS3U231N24 TOME TDS3-U231N-24
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 24" de recorrido

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Parte superior con bisagras
  • Ancho de la base
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1 15/16 pulg.
  • Viaje
    24.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    40.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    8.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Altura total
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    40.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38 1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Número de catálogo del fabricante
    TDS3U231N24
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Número de Upc del fabricante
    662327142926
  • UPC_NO
    662327142926
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    52.50 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo