TDS3U235N12

Link-Belt (RRX)
TDS3U235N12

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, calibre de 2 3/16 in, hierro fundido, tornillo de fijación
Artículo MI #00579641
No. Fabricante TDS3U235N12
Precio7,139.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
TDS3U235N12

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, calibre de 2 3/16 in, hierro fundido, tornillo de fijación
Artículo MI #00579641
No. Fabricante TDS3U235N12
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
Precio7,139.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TDS3U235N12 TOME TDS3-U235N-12
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 12" de recorrido

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    2 3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • País de origen
    MX
  • Altura total
    8.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Serie
    TDS3U200
  • Número de catálogo del fabricante
    TDS3U235N12
  • Número de Upc del fabricante
    662327142933
  • UPC_NO
    662327142933
  • Peso
    39.00 lb
  • Ancho de la carcasa
    4 1/8 pulg.
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo