Descripción general
Descripción del fabricante
TDS3U235N24 TOME TDS3-U235N-24
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16"
- Servicio estándar
- Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
- Bloqueo del tornillo de fijación
- Sello de contacto de labio único
- 24" de recorrido
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraParte superior con bisagras
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Diámetro interno2 3/16 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor41.5000 pulg.
- Altura total del bastidor8.6875 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total8.6875 pulg.
- Longitud total41.5000 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro39 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- RPM Máx.4360 rpm
- SerieTDS3U200
- Número de catálogo del fabricanteTDS3U235N24
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Número de Upc del fabricante662327142957
- UPC_NO662327142957
- Peso55.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad