Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16"
- Servicio estándar
- Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
- Bloqueo del tornillo de fijación
- Sello de contacto de labio único
- 12" de recorrido
Especificaciones
- País de origenMX
- Tipo de estructuraParte superior con bisagras
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Diámetro interno2 7/16 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor30.5000 pulg.
- Altura total del bastidor9.1250 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Altura total9.1250 pulg.
- Longitud total30.5000 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro28 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- RPM Máx.4000 rpm
- SerieTDS3U200
- Número de catálogo del fabricanteTDS3U239N12
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Número de Upc del fabricante662327142971
- UPC_NO662327142971
- Peso50.00 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida