TDS3U239N18

Link-Belt (RRX)
TDS3U239N18

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.4375 in de diámetro interior, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.1250 in de ancho, 9.1250 in de altura, 34 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579645
No. Fabricante TDS3U239N18
Precio2,648.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
TDS3U239N18

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.4375 in de diámetro interior, 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.1250 in de ancho, 9.1250 in de altura, 34 1/2 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #00579645
No. Fabricante TDS3U239N18
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
Su precio$2,648.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TDS3U239N18 TOME TDS3-U239N-18
  • Rodamiento de bolas montado de 2 7/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de sujeción de tornillo protegido
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 18" de recorrido

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tipo de estructura
    Parte superior con bisagras
  • Ancho de la base
    4.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diámetro interno
    2 7/16 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    36.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    9.1250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Altura total
    9.1250 pulg.
  • Longitud total
    36.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    34 1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    TDS3U200
  • Número de catálogo del fabricante
    TDS3U239N18
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Número de Upc del fabricante
    662327142988
  • UPC_NO
    662327142988
  • Peso
    60.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo