Descripción general
Descripción del fabricante
TD3U247N UNIDAD T-U TD3-U247N
- Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, de uso estándar, Bloque de recogida de tornillos protegidos de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Longitud total9.7500 pulg.
- Altura total9.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general5.7500 pulg.
- Serie200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la jaulaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Tipo de reténNailon
- LubricaciónRelubricable
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3300 rpm
- Número de catálogo del fabricanteTD3U247N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699130638
- UPC_NO793699130638
- Peso23.69 lb
- Código de talla215
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0475 Hz
- Capacidad de carga dinámica radial15080 lb
- Manual de instrucciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad