Motion
DSHB22531H12

Link-Belt (RRX)
DSHB22531H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 1.9375 in, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de longitud, 3.5000 in de ancho, 10.6250 in de altura, 27 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579662
No. Fabricante DSHB22531H12
Precio13,297.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22531H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 1.9375 in, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de longitud, 3.5000 in de ancho, 10.6250 in de altura, 27 1/2 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579662
No. Fabricante DSHB22531H12
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
Precio13,297.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22531H12 TOME DSH-B22531H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 1 15/16"
  • Ensamblaje de recogida del transportador de resistencia extra
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    29.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    10.6250 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    3.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    10.6250 pulg.
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    27 1/2 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    B22500
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    DSHB22500
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22531H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • UPC_NO
    662327022563
  • Peso
    67.26 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo