Motion
DSHB22539H12

Link-Belt (RRX)
DSHB22539H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 4.5000 in de ancho, 12.8125 in de altura, 28.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579669
No. Fabricante DSHB22539H12
Precio5,905.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22539H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.4375 in, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 4.5000 in de ancho, 12.8125 in de altura, 28.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579669
No. Fabricante DSHB22539H12
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
Su precio$5,905.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22539H12 TOME DSH-B22539H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
  • Ensamblaje de recogida del transportador de resistencia extra
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    30.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    12.8125 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    12.8125 pulg.
  • Longitud total
    30.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    28.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    B22500
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Serie
    DSHB22500
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22539H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Número de Upc del fabricante
    662327022693
  • UPC_NO
    662327022693
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    110.25 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo