DSHB22547H12

Link-Belt (RRX)
DSHB22547H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.5000 in de ancho, 13.9375 in de altura, 30.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579672
No. Fabricante DSHB22547H12
Precio6,542.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22547H12

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 4.5000 in de ancho, 13.9375 in de altura, 30.5000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579672
No. Fabricante DSHB22547H12
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
Su precio$6,542.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22547H12 TOME DSH-B22547H-12
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
  • Ensamblaje de recogida del transportador de resistencia extra
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Viaje
    12.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    32.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    13.9375 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    4.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    13.9375 pulg.
  • Longitud total
    32.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    30.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    B22500
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Serie
    DSHB22500
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22547H12
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Número de Upc del fabricante
    662327022785
  • UPC_NO
    662327022785
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    122.00 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo