Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
- Ensamblaje de recogida del transportador de resistencia extra
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
- Sello de separación
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Longitud total del bastidor56.5000 pulg.
- Altura total del bastidor13.9375 pulg.
- Material del bastidorAcero soldado
- Ancho de la base del bastidor4.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de separación
- Altura total13.9375 pulg.
- Longitud total56.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro54 1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesB22500
- RPM Máx.1950 rpm
- SerieDSHB22500
- Número de catálogo del fabricanteDSHB22547H36
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- UPC_NO662327022822
- Peso200.25 lb
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida