Motion
DSHB22563H18

Link-Belt (RRX)
DSHB22563H18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.9375 in, 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.5000 in de ancho, 17.0625 in de altura, 42.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579684
No. Fabricante DSHB22563H18
Precio11,166.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
DSHB22563H18

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.9375 in, 18.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.5000 in de ancho, 17.0625 in de altura, 42.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #00579684
No. Fabricante DSHB22563H18
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
Su precio$11,166.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHB22563H18 TOME DSH-B22563H-18
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 15/16"
  • Ensamblaje de recogida del transportador de resistencia extra
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Ancho de la base
    5.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Longitud total del bastidor
    44.5000 pulg.
  • Altura total del bastidor
    17.0625 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Ancho de la base del bastidor
    5.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Altura total
    17.0625 pulg.
  • Longitud total
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    42.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    B22500
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Serie
    DSHB22500
  • Número de catálogo del fabricante
    DSHB22563H18
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Número de Upc del fabricante
    662327022938
  • UPC_NO
    662327022938
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    249.80 lb
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo