TD3U231N
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00579696
No. Fabricante TD3U231N
Precio1,323.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00579696
No. Fabricante TD3U231N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,323.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TD3U231N UNIDAD T-U TD3-U231N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16", de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido con tornillo protegido, bloqueo con tornillo de fijación, sello de contacto con un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Altura total
    7.8800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.6900 pulg.
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de carcasa
    TU BLK TA RANURA PLANA BB
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    TD3U231N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327144609
  • UPC_NO
    662327144609
  • Peso
    10.00 lb
  • Código de talla
    210
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0445 Hz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo