Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio0.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total1.7500 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Ancho de la base1 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SeriePS
- UPC_NO781711645000
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas