PS-7/8
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579757
No. Fabricante PS-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579757
No. Fabricante PS-7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PILOTO PS 7/8 BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Ancho general
    1.3280 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    PS
  • UPC_NO
    781711645031
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo