KHPP205-16

AMI Bearings
KHPP205-16

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579771
No. Fabricante KHPP205-16
Precio41.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHPP205-16

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579771
No. Fabricante KHPP205-16
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
Su precio$41.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPP205-16 1 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.1875 a 3.5625 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Ancho general
    1.4844 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    KHPP200
  • Cojinete de repuesto
    KH205-16
  • UPC_NO
    0808250102709
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo