PB1
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579775
No. Fabricante PB1
Precio109.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579775
No. Fabricante PB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB 1" BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.8125 a 3.9375 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Acero - Enchapado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-1/8 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • RPM Máx.
    5440 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PB
  • Cojinete de repuesto
    RA100RRB
  • UPC_NO
    087796057296
  • Número de Upc del fabricante
    087796057296
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo