AELPP205-100

NTN
AELPP205-100

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579777
No. Fabricante AELPP205-100
Precio65.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AELPP205-100

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero prensado, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579777
No. Fabricante AELPP205-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AELPP205-100 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    AEL205-100
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • ID de la carcasa
    PP205
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg., 32.0 mm
  • Ancho general
    1.5500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    AELPP2
  • Cojinete de repuesto
    AEL205-100
  • UPC_NO
    4547359461169
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359461169
  • Peso
    0.7 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo