S 1-1/8 FM

SKF
S 1-1/8 FM

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579793
No. Fabricante S 1-1/8 FM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S 1-1/8 FM

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579793
No. Fabricante S 1-1/8 FM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
S 1-1/8 FM BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Insertar material
    Estuche carbonizado
  • UPC_NO
    7316577102393
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    7316577102393
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos