Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.0000 a 4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero - Enchapado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.4570 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SeriePB
- Cojinete de repuestoRA103RRB
- UPC_NO087796057968
- Número de Upc del fabricante087796057968
- Peso1.05 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas