Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 2.5000 a 3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero - Enchapado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.0625 pulg.
- Longitud total4.1250 pulg.
- Ancho de la base1 pulg.
- Ancho general0.8438 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.9470 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRPB
- Cojinete de repuestoRA010RRB
- UPC_NO087796056527
- Construcción de la carcasaDivisión
- Número de Upc del fabricante087796056527
- Peso0.44 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas