Descripción general
Descripción del fabricante
RPB 3/4 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 2.8125 a 3.3125 pulg.
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero - Enchapado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho de la base1-1/8 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.8060 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRPB
- Cojinete de repuestoRA012RRB
- UPC_NO087796056787
- Construcción de la carcasaDivisión
- Número de Upc del fabricante087796056787
- Peso0.57 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad