Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5625 a 3.9375 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero prensado - Goma
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Ancho general1.3906 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGoma
- Tamaño del perno3/8
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieBPR200
- Cojinete de repuestoB5-16
- UPC_NO0808250101818
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas