SRP-10
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de acero estampado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579864
No. Fabricante SRP-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de acero estampado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579864
No. Fabricante SRP-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SRP-10 BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.8750 a 4.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.2813 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Serie
    Estándar
  • Cojinete de repuesto
    SRC-10
  • Ángulo de desalineación
    Limitado - Solo estático
  • UPC_NO
    662461005569
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SRP-10
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461005569
  • Peso
    0.75 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillos interiores extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • El diseño exclusivo de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo