Descripción general
Descripción del fabricante
SRP-12C BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 2.8750 a 4.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho de la base1.3125 pulg.
- Ancho general1.2813 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSRP
- Cojinete de repuestoSRC-12C
- UPC_NO662461023709
- Número de catálogo del fabricante703640
- Dibujo CAD
- Peso0.85 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad