SRP-16C
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero estampado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579880
No. Fabricante SRP-16C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de acero estampado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579880
No. Fabricante SRP-16C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SRP-16C BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.8750 a 4.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SRP
  • Cojinete de repuesto
    SRC-16C
  • UPC_NO
    662461023730
  • Número de catálogo del fabricante
    703643
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1 lb
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo