Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de caucho, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579909
No. Fabricante C RP-16C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C PILOTO BLKRP-16C PILOTO BLK
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.2500 a 4.3750 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.0625 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/4 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PCR
  • Cojinete de repuesto
    SRC-16C
  • UPC_NO
    662461025895
  • Número de catálogo del fabricante
    704047
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo