Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.4375 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho de la base5 pulg.
- Ancho general4.4382 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial21566 lbf
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieEMFPD
- Cojinete de repuesto3-37D
- UPC_NO662461061954
- Número de Upc del fabricante662461061954
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas