Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaAcero - Enchapado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3438 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.4570 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SeriePBS
- Cojinete de repuestoRA103RRB2
- UPC_NO087796058453
- Número de Upc del fabricante087796058453
- Peso1.64 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas