PBS1 1/4
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579966
No. Fabricante PBS1 1/4
Precio218.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00579966
No. Fabricante PBS1 1/4
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
Su precio$218.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PBS 1-1/4 PIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Acero - Enchapado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.7188 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    PBS
  • Cojinete de repuesto
    RA104RRB
  • UPC_NO
    087796058446
  • Número de Upc del fabricante
    087796058446
  • Peso
    2.4 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo