Descripción general
- Media carcasa redonda de acero conformado de dos piezas no relubricable de 3-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible40 mm
- Diámetro del círculo del perno4.7188 pulg.
- Diámetro de longitud total5.7031 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Altura total2.1300 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenMéxico
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMSC
- UPC_NO662327202002
- Longitud total3.6900 pulg.
- Ancho general3.6900 pulg.
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida