Descripción general
- Media carcasa redonda de acero conformado de dos piezas no relubricable de 3-Bolt
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaEstampado
- Diámetro de orificio compatible1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 2.1875 pulg., 2.2500 pulg., 2.4375 pulg., 2.5000 pulg., 2.9375 pulg., 3.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.8125 pulg.
- Diámetro de longitud total3.5625 pulg.
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Altura total2.1300 pulg.
- Material de la carcasaAcero estampado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenEE. UU. de América
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- SerieMSC
- UPC_NO662327203320
- Longitud total3.6900 pulg.
- Ancho general3.6900 pulg.
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida